Skrueuttrekkersett Roebuck 853417

Skrueutdragersett, 5 deler

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:828062
Roebuck:853417
Rubix:6281696
EAN:3660338095467
SET OF 5 HELICAL EXTRACTORS FOR INSERTED PINS Number of elements 5

Teknisk sammendrag

Antall elementer5

Dokumenter

Produktinformasjon : Sett med Uttrekkere - Spiralformet - 5 stk - M3 til M18


To unscrew the damaged screws or bolts without damaging the thread.
Chromium-vanadium steel, tempered; brillant surface.
Tip Ø (mm): 1.
75 to 6.
35 Rod Ø (mm): 3.
6 to 11 Screw size: M3 to M18 For right-hand screw pitch only.
Plastic storage box.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall elementer5
322,12 kr Eks. mva
/ stykk
402,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel