Referanser
Spartex:RONB105X27A4
Rubix:6418981
Produsent:1052427
EAN:4043377125804


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
Produktinformasjon : DIN 1052 Brickor för träsammanfogningar A4 105X27X8
Washers for wood constructions A4 105X27X8 DIN 1052
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
| Standard | DIN 1052 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Tykkelse | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel