Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Lager teknologi
Vedlikehold / tilbehør / Servicemateriell
Tilbehør for lagerteknologi
Pakninger / deksel
Z 015 SKF
Pakninger / deksel SKF Z 015
Sealing Plate Z
Referanser
skf:
Z 015
rubix:
114502
produsent:
30405
ean:
7316571353593
Teknisk sammendrag
Type
Forsegnilgsplate
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Z 015 SKF
Sealing plate set with flocked sealing disc, 2-piece
Teknisk informasjon
Egenskaper
Type
Forsegnilgsplate
Inner diameter
75
mm
Ytter diameter (inch)
115
mm
Bredde
7
mm
Materiale
Stål
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
23,40
kr
Eks. mva
/
stykk
29,25
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (7)
Opprett PDF fra produktsiden