Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 483719775599L

Skalljakke varsel (4837)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:483719775599L
Rubix:6060513
EAN:7330509374535
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargerød
Størrelsel
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Skalljakke varsel (4837), Hivis Rød/Svart, L - 483719775599L


Skalljakke som trosser dårlig vær og vind med sitt vind- og vanntette ytterstoff, pustefunksjon og teipede sømmer. Kombinert med en fleece eller softshell er skalljakken en perfekt beskyttelse mot kulde, regn og blåst. Materialet er lett og enkelt å vedlikeholde. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 (XXS-XS klasse 2) og EN 343.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargerød
Størrelsel
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargesvart
Materialeskalljakke varsel hivis rød/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse