Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 476019773389S
Skalljakke varsel (4760)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:476019773389S
Rubix:6449826
EAN:7330509938621

Produktinformasjon : Skalljakke varsel (4760), Gul/Marineblå, S - 476019773389S
Slitesterk varseljakke med tapede sømmer og vind- og vanntett ytterstoff som beskytter deg mot vind, regn og ytre slitasje. Jakken har tynt meshfôr og skjulte glidelåser i ryggen som gir ekstra ventilasjon ved behov. Kan suppleres med hette i varsel med trykknapper (2166 airmeshfôr, 2165 polyesterfôr eller 2175 hjelmtilpasset). Finnes også som damemodell 4761.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | skalljakke varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel