Referanser
Blåkläder Workwear:4483191799334XL
Rubix:6445913
EAN:7330509947913

Produktinformasjon : Skalljakke stretch (4483), Svart/Gul, 4XL - 4483191799334XL
Vind- og vanntett skalljakke med tapede sømmer som gir full beskyttelse mot vær og vind når det trengs mest. Jakken har et tynt meshfôr og er laget i fantastisk myk og behagelig 4-veisstretch. Finnes også som damemodell 4403.
83% polyamid, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | skalljakke stretch svart/gul<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel