Referanser
Blåkläder Workwear:408815323389XS
Rubix:6273725
EAN:7330509783887

Produktinformasjon : Skalljakke Multinorm (4088), Gul/Marineblå, XS - 408815323389XS
Tynn og ekstra smidig skalljakke i naturlig flammehemmende materiale. Denne vind- og vanntette skalljakken uten polyester og metall er et svært etterspurt produkt. Den blir nå den første i sitt slag fra Blåkläder og er laget med vår sedvanlige sans for kvalitet. Jakken er utstyrt med myke og smidige transferreflekser, har god pusteevne og mørke partier på smussutsatte områder. Jakken har hemper på brystet til å feste gassdetektorer og oksygenmålere i. Den litt høyere, regulerbare hetten kan tilpasses for å kunne bruke hjelm under. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN 13034. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.
59% viskose, 40% modakryl, 1% antistatisk materiale, laminert, vanntett 16.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 12, 6, 250 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | skalljakke multinorm gul/marineblå<br/>59% viskose, 40% modakryl, 1% antistatisk, laminert, vanntett 16.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 12, 6, 250 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel