Referanser
Blåkläder Workwear:498819879900XXL
Rubix:6060727
EAN:7330509483268

Produktinformasjon : Skalljakke (4988), Svart, XXL - 498819879900XXL
Praktisk og bevegelsesvennlig skalljakke i et glatt, mykt og stille stretch materiale som gir deg høy komfort og økt mobilitet. Jakken er vind- og vanntett med teipede sømmer og er også utstyrt med smart plasserte refleksdetaljer foran, bak, på hetten og erme for økt synlighet. Børstet nettingfôr gir god ventilasjon og membranen i stoffets overflate hindrer fukt fra å komme inn - slik at du kan holde deg tørr hele dagen. Sertifisert i henhold til EN 343.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | skalljakke svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel