Monobloc skjærer Dormer C2472.0

Skaftfres, finbor C247

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C2472.0
Rubix:6200237
EAN:7320760354667
End Mill 2.00 mm DIN 844K

Teknisk sammendrag

Diameter2 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 2.00mm HSS-E-PM BLANK DIN 844 K - C2472.0 - DORMER


HSS-E-PM mid-length finger cutter with weld-on shaft DIN 844K N 30° uncoated 4/6-cutter for non-alloyed steel <850 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter2 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt7 mm
Total lengde51 mm
Senter kuttnei
Skjærematerialehss-e / pm
Maskinerings materialemetall, titan, nikkel, kobber
Kutte vinkel30 °
389,16 kr Eks. mva
/ stykk
486,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel