HSS miller Dormer C2471/2

Skaftfres, finbor C247

Se teknisk informasjon
Referanser
Dormer:C2471/2
Rubix:6188498
EAN:7320760640197
End Mill 1/2 inch DIN 844K
brand logo
Teknisk sammendrag
Diameter12.7 mm
Type haleweldon
hale diameter12 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 1/2 inch HSS-E-PM BLANK DIN 844 K - C2471/2 - DORMER


HSS-E-PM mid-length finger cutter with weld-on shaft DIN 844K N 30° uncoated 4/6-cutter for non-alloyed steel <850 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter12.7 mm
Type haleweldon
hale diameter12 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt26 mm
Total lengde83 mm
Hus materialehss-e / pm
Senter kuttnei
Maskinerings materialemetall, titan, nikkel, kobber
Kutte vinkel30 °
Vis UNSPSC/ECL@SS
751,15 kr Eks. mva
/ stykk
938,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel