Referanser
Dormer:C1103.8
Rubix:6200369
EAN:7320760353394

Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 3.80mm HSS-E-PM BLANK DIN 327 D - C1103.8 - DORMER
HSS-E-PM Extra short key-way cutter with weld-on shaft DIN 327D N 30° uncoated 2-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 3.8 mm |
|---|---|
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 6 mm |
| Antall tenner | 2 |
| Lengde på kutt | 7 mm |
| Total lengde | 51 mm |
| Senter kutt | nei |
| Skjæremateriale | hss-e / pm |
| Kapasitet lengde | 7 mm |
| Kutte vinkel | 30 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
237,71 kr Eks. mva
/ stykk
297,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel