Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Elektromotorer, frekvensomformere og gir
Elektromotorer og industriell automasjon
Elektromotorer
1-fase motor
AMME 90L AA-4 1,1kW 1x230V 50Hz B3
1-fase motor Lonne AMME 90L AA-4 1,1kW 1x230V 50Hz B3
Single-Phase Squirrel Cage Motor
Referanser
lonne:
AMME 90L AA-4 1,1kW 1x230V 50Hz B3
rubix:
184075
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]
1.1
kW
Spenning [V]
220/240
V
Hastighet
1500
rpm
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : AMME 90L AA-4 1,1kW 1x230V 50Hz B3
En-fas asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Drift og startkondensator, for applikasjoner med høyt startmoment.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Motor effekt [kW]
1.1
kW
Spenning [V]
220/240
V
Hastighet
1500
rpm
Vekt
15.4
kg
Akselhøyde
90
mm
Diameter på aksling
24
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
6 023,53
kr
Eks. mva
/
stykk
7 529,41
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig