(37 586)
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
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Elektromotorer, frekvensomformere og gir
Elektromotorer og industriell automasjon
Elektromotorer
1-fase motor
AMME 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
1-fase motor Lonne AMME 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
Single-Phase Squirrel Cage Motor
Referanser
lonne:
AMME 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
rubix:
184077
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]
2.2
kW
Spenning [V]
220/240
V
Hastighet
1500
rpm
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : AMME 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
En-fas asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Drift og startkondensator, for applikasjoner med høyt startmoment.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Motor effekt [kW]
2.2
kW
Spenning [V]
220/240
V
Hastighet
1500
rpm
Vekt
23.8
kg
Akselhøyde
100
mm
Diameter på aksling
28
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
8 331,76
kr
Eks. mva
/
stykk
10 414,70
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig