Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTB6X50TXEFA2
Siikkerhetsskrue tapp, metrisk gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTB6X50TXEFA2
Rubix:6429907
Produsent:912126 50
EAN:4043377132130


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9121 Säkerhetsskruvar, lågvälvt, sextandhålsgrepp + stift, plåtgänga A2 - 912126 50
Button head security screws with six lobe drive + pin A2 6X50 T30 pin
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Sportykkelse | t 30 pin |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
43 542,22 kr Eks. mva
/ pakke
54 427,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm