Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTB5X30TXEFA2
Siikkerhetsskrue tapp, metrisk gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTB5X30TXEFA2
Rubix:6429945
Produsent:912125 30
EAN:4043377131898


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 30 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
Produktinformasjon : Art. 9121 Säkerhetsskruvar, lågvälvt, sextandhålsgrepp + stift, plåtgänga A2 - 912125 30
Button head security screws with six lobe drive + pin A2 5X30 T25 pin
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 30 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
| Standard | ikke-standard |
| Metrisk diameter | m5 |
| Klasse | a2 |
| Type innprint | torx-profil |
| Sportykkelse | t 25 pin |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
247,83 kr Eks. mva
/ pakke
309,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
30 mm