Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTB4X8TXEFA2
Siikkerhetsskrue tapp, metrisk gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTB4X8TXEFA2
Rubix:6429957
Produsent:912124 8
EAN:4043377131591


Teknisk sammendrag
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9121 Säkerhetsskruvar, lågvälvt, sextandhålsgrepp + stift, plåtgänga A2 4 - 912124 8
Button head security screws with six lobe drive + pin A2 4X8 T20 pin
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | t 20 pin |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 977,10 kr Eks. mva
/ pakke
17 471,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
8 mm