Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTB10X25TXEFA2
Siikkerhetsskrue tapp, metrisk gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTB10X25TXEFA2
Rubix:6430029
Produsent:9121210 25
EAN:4043377132314


Teknisk sammendrag
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9121 Säkerhetsskruvar, lågvälvt, sextandhålsgrepp + stift, plåtgänga A2 - 9121210 25
Button head security screws with six lobe drive + pin A2 10X25 T45 pin
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Sportykkelse | t 45 pin |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
78 082,24 kr Eks. mva
/ pakke
97 602,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
25 mm