Referanser
Sievi:44-52203-143-0PM-41
Rubix:6462222
EAN:6438157198358

Produktinformasjon : Vernesko, Alfa S2, størrelse 41 - SIEVI
Easy to put on and classic safety shoe with lightweight aluminium toecaps. Upper material is durable and water-repellent PU coated leather. Flexible FlexStep® sole absorbs impacts to back and legs, reducing muscle fatigue. Full length and shaped felt insoles provide added comfort.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 41 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| ESD | ja |
| Vanntett | ja |
| Sikkerhetskategori | s2 |
| Sklisikkerhet | ja |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
41
