Bitssett Milwaukee 4932464240

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssett

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Milwaukee:4932464240
Rubix:6440445
EAN:4058546221850
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall elementer32
Sportypeflere avtrykk

Dokumenter

Produktinformasjon : Bitssett, Shockwave Kompakt, 32 deler - 4932464240 - Milwaukee


Shock Zone geometri – designet for å maksimal fleksibilitet. Shock Zone reduserer spenninger ved skruens spiss, hvilket resulterer i færre brudd. Spissen er komprimeret under smiing for maksmial hardhet og ekstra lang levetid, samt for optimal passform i skruehodet, hvilket minimerer risikoen for at bitset glir og skruer over gjengen. Spesielt framstilt stål – Milwaukee®s spesielle metallformular gjør at Shockwave bits er mer motstandsdyktige mot støt fra slagfunksjoner.

Egenskaper

•Designed for use with impact drivers the SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY accessory line is not only ideal for heavy duty impact applications, but also delivers a full system solution for all the user's drilling and fastening needs
Laser hardened WEAR GUARD TIP™ for improved wear resistance and protection of the fit over the life of the bit
SHOCK ZONE™ Geometry - designed to flex:
SHOCK ZONE™ reduces stress at the tip resulting in less tip breakages. The combination of the SHOCK ZONE™ design and special heat treatment absorbs impacts and allows the bit to flex with spring like action
Custom engineered steel - Milwaukee® custom metal formula makes the SHOCKWAVE™ bits more resistant to shock from impacting

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall elementer32
Sportypeflere avtrykk
359,25 kr Eks. mva
/ stykk
449,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig