Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Elektromotorer, frekvensomformere og gir
Elektromotorer og industriell automasjon
Elektromotorer
Utstyr og reservedeler
Shield B3 DE/NDE Lönne motor 1TZ9 100 A (62-lager)
Utstyr og reservedeler Lonne Shield B3 DE/NDE 1TZ9 100 A (62-bearing)
Shield B3 DE
Referanser
lonne:
Shield B3 DE/NDE 1TZ9 100 A (62-bearing)
rubix:
134224
produsent:
XZM:27000812950392
Teknisk sammendrag
Type
B3 Endedeksel DE/NDE
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Shield B3 DE/NDE Lönne motor 1TZ9 100 A (62-lager)
Teknisk informasjon
Egenskaper
Type
B3 Endedeksel DE/NDE
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
812,36
kr
Eks. mva
/
stykk
1 015,45
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (7)
Opprett PDF fra produktsiden