SHANK MOUNTED END BRUSHESCRIMPED
Wire | Stainless Steel |
---|---|
Børstediameter | 10 mm |
Stav diameter | 6 mm |
Wire | Stainless Steel |
---|---|
Børstediameter | 10 mm |
Stav diameter | 6 mm |
Bruk | Materials that can be machined: Aluminum/Other non-ferrous metals/Refractory materials/Cobalt-based alloys/Nickel-based alloys (e.g. Inconel and Hastelloy)/Nickel or titanium-based super alloys/Hard non-ferrous metal/Bronze/Titanium/Titanium alloys/Soft titanium alloys (tensile strength 500 N/mm²)/Soft non-ferrous metal/Stainless steel (INOX) |
Wire diameter | 0,35 mm |
Maks hastighet | 20000 rpm |
Polstringens høyde | 20 mm |
Lengde | 65 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel