Akseltetninger delt Dichtomatik W 80 x 100 x 10 A S FKM 80 TLVU FNGS


Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)

Referanser
dichtomatik:W 80 x 100 x 10 A S FKM 80 TLVU FNGS
rubix:157767
produsent:35355
Teknisk sammendrag
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAS 80 X 100 X 10 / mm 80 FKM FP803403


Material: FPM.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde10 mm
MaterialeFKM
MonteringsformRubberized outer sheath, with protective lip (AS)
Vis UNSPSC/ECL@SS
392,31 kr Eks. mva
/ stykk
490,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig