Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies BA 140 X 170 X 15 X 0 72 NBR 902


Shaft seal BA

Referanser
freudenberg sealing technologies:BA 140 X 170 X 15 X 0 72 NBR 902
rubix:523404
produsent:40411075
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 140 X 170 X 15 / 14 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde15 mm
MaterialeNBR
MonteringsformPakning med innstøpt metallarmatur med fjær
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 301,33 kr Eks. mva
/ stykk
1 626,66 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier