Klemme sett Mecaline MLAB25SS

Shaft Collar - 2 Cap screw type

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:MLAB25SS
Rubix:6397568
Produsent:896038
EAN:3660338483455
brand logo

Teknisk sammendrag

Typesolid with screw
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Klemring MLAB25SS 25x40x16


Mecaline Shaft collars are used extensively for securing power transmission components and bearings onto shafts or other assemblies.
Simple to fit, and secure in place with the supplied set screw (grub screw).

Egenskaper

Stainless Steel for corrosion resistance, easy to fit,

Bruksområder

For securing components onto shafts

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typesolid with screw
Antall skruer1
Materialestainless steel aisi304
Vekt0.096 kg
Ytter diameter (inch)40 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel