Kuleleddslager INA GE15-DO, Ytter diameter (inch): 26 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 15 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE15-DO
Rubix:168344
Produsent:0066479790000
EAN:4012802529784
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter15 mm
Ytter diameter (inch)26 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE15-DO INA


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Egenskaper

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Bruksområder

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)12x26x26 mm
Vekt emballert26 g
Inner diameter15 mm
Ytter diameter (inch)26 mm
Bredde12 mm
Materialesteel
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr22600 N
600,99 kr Eks. mva
/ stykk
751,24 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier