Forsenking, avfasing, avgrading
Avfasing og forsenkning
Avgrading fres
Koffert med HSS-avgradings freser
Forsenkersett HSS CO5% 90 Grader 6, 6.3-20.50mm - 863032 - Cutline
Koffert med HSS-avgradings freser GISS Cutline 863032
Set of 6 hss chamfering milling bits co5% - 90°
Referanser
giss cutline:
863032
rubix:
6280722
ean:
3660338176586
Teknisk sammendrag
Antall elementer
6
Områder
6,3 to 20,5
Svingvinkel
90
°
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Forsenkersett HSS CO5% 90 Grader 6, 6.3-20.50mm - 863032 - Cutline
Set of six Countersink hss co5% 90°
Composition : 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
5% of cobalt to increase tool hardness and heat-resistance
Also available per units
SET OF 6 COUNTERSINKS 90° HSS Co5%
Teknisk informasjon
Egenskaper
Antall elementer
6
Områder
6,3 to 20,5
Svingvinkel
90
°
Hus materiale
HSS-Co
Antall tenner
3
Hale
Cylindrical HA
Overflatebehandling
No
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel