Betongboresett Roebuck 788093

Set of 5 concrete sds plus drill bits

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Roebuck:788093
Rubix:6334075
EAN:3660338041860
Box, 5 drill-bits, concrete SDS plus

Teknisk sammendrag

Antall elementer5
Områder5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160 mm

Dokumenter

Produktinformasjon : CONCRETE SDS PLUS DRILL BITS BOX 5


1 drill bit diameter 6 mm Length 110 mm
1 drill bit diameter 8 mm Length 110 mm
1 drill bit diameter 6 mm Length 160 mm
1 drill bit diameter 8 mm Length 160 mm
1 drill bit diameter 10 mm Length 160 mm

Egenskaper

The T4 cutting ring optimizes the removal of dust

Bruksområder

• Use on: plaster, brick, stone, concrete, hard stone.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall elementer5
Områder5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160 mm
607,32 kr Eks. mva
/ stykk
759,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel