Referanser
Blåkläder Workwear:714918459900C30
Rubix:6252047
EAN:7330509535547

Produktinformasjon : Serviceshorts stretch dame (7149), Svart, C30 - 714918459900C30
Shorts med stretchpaneler og elastisk strikk i livet for optimal passform og komfort. Slitesterkt, hurtigtørkende og lett materiale.
65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 30 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | serviceshorts stretch dame svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
30