Referanser
Blåkläder Workwear:142316459998C50
Rubix:6358921
EAN:7330509823255

Produktinformasjon : Serviceshorts 4-veisstretch (1423), Svart/Mørk Grå, C50 - 142316459998C50
Riftbestandig serviceshorts i fantastisk behagelig og smidig 4-veisstretch som kan brukes både på fritiden og på jobben. Shortsen har en smalere passform og strikk i linningen for enda bedre komfort.
92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | grå |
| Materiale | serviceshorts 4-veisstretch svart/mørk grå<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
50