Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 143911418900C146
Servicebukser denim stretch (1439)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:143911418900C146
Rubix:6255753
EAN:7330509651988

Produktinformasjon : Servicebukser denim stretch (1439), Marineblå, C146 - 143911418900C146
Servicebukse med en noe smalere passform i slitesterk CORDURA® denim stretchstoff. Ideell om du jobber i bilbransjen med høye krav for fleksibilitet og praktiske funksjoner. Buksene er ripefri og stoffet er tøft og fleksibel. Smarte lommer, en god passform med tilpasset midje, forbøyde ben og svarte refleksdetaljer for å forsikre at du er synlig. Innvendige knelommer. Plaggvasket for en mykere følelse.
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 146 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | servicebukser denim stretch marineblå<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
146