Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 149613309933C56
Servicebukse Stretch Verktøylommer (1496)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:149613309933C56
Rubix:6260717
EAN:7330509548646

Produktinformasjon : Servicebukse med stretch og verktøylommer (1496), Svart/Gul, C56 - 149613309933C56
Funksjonell servicebukse i ripstop med CORDURA®-forsterkede verktøylommer. For optimal passform og komfort har buksen stretchpaneler på leggene og innsiden av låret. Kneputelommer i CORDURA®-stretch med toppmating. Nøye plasserte detaljer som refleksdetaljer, mobillomme i mesh, tommestokklomme med holder til digitalkaliper og praktisk knivlomme gjør buksen anvendelig for håndverk. Anbefales ikke for tungt håndverk.
60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 56 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | servicebukse med stretch og spikerlommer svart/gul<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
56