Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 719513309933C36
Servicebukse Stretch Dame (7195)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:719513309933C36
Rubix:6261005
EAN:7330509647097

Produktinformasjon : Servicebukser med stretch Dame (7195), Svart/Gul, C36 - 719513309933C36
Disse buksene er funksjonelle i forhold til komfort, praktisk bruk og utseende. Det lette ripstop materialet er slitesterkt og holdbart med god rivestyrke. Den elastiske midjen og stretchpaneler på leggene og innsiden av lårene gir superb bevegelsesfrihet. Knelommene er forsterket med CORDURA® stretch. Buksene er riperesistente og har diskrè reflekser, en meshtelefonlomme og lommer for kniv og meterstokk. Buksene kan forlenges i bunn.
60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 36 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | servicebukser med stretch dame svart/gul<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
36