Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 719513309998D24
Servicebukse Stretch Dame (7195)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:719513309998D24
Rubix:6255214
EAN:7330509647578

Produktinformasjon : Servicebukser med stretch Dame (7195), Svart/Mørk Grå, D24 - 719513309998D24
Disse buksene er funksjonelle i forhold til komfort, praktisk bruk og utseende. Det lette ripstop materialet er slitesterkt og holdbart med god rivestyrke. Den elastiske midjen og stretchpaneler på leggene og innsiden av lårene gir superb bevegelsesfrihet. Knelommene er forsterket med CORDURA® stretch. Buksene er riperesistente og har diskrè reflekser, en meshtelefonlomme og lommer for kniv og meterstokk. Buksene kan forlenges i bunn.
60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | grå |
| Materiale | servicebukser med stretch dame svart/mørk grå<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
24