Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 715918455699C34
Servicebukse stretch dame (7159)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:715918455699C34
Rubix:6245599
EAN:7330509499153

Produktinformasjon : Servicebukse stretch dame (7159), Rød/Svart, C34 - 715918455699C34
Moderne servicebukse i et lett, men slitesterkt materiale med hurtigtørkende egenskaper som gjør buksen ideell for arbeid innendørs, eller utendørs i varmt vær. Modellen har smal passform med forbøyde ben for økt komfort. Buksen har stretch på utvalgte steder for optimal bevegelsesfrihet. Buksen har penn- og knivlommer tilpasset for høyre- og venstrehendte, en lårlomme med en innvendig lomme i mesh for mobiltelefonen samt mulighet for forlengelse av ben.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | rød |
|---|---|
| Størrelse | 34 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse stretch dame rød/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
34