Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 715918458999C32
Servicebukse stretch dame (7159)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:715918458999C32
Rubix:6249881
EAN:7330509499368

Produktinformasjon : Servicebukse stretch dame (7159), Marineblå/Svart, C32 - 715918458999C32
Servicebukse dame med stretchpaneler, for-bøyde ben og elastisk midje for optimal bevegelsesfrihet og komfort. Stoffet er laget av CORDURA® Denim, som er fire ganger sterkere enn vanlig Denim.
65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 32 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse stretch dame marineblå/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
32