Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 715911428999C30
Servicebukse stretch dame (7159)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:715911428999C30
Rubix:6062086
EAN:7330509485637

Produktinformasjon : Servicebukse stretch dame (7159), Marineblå/Svart, C30 - 715911428999C30
Servicebukse dame med stretchpaneler, for-bøyde ben og elastisk midje for optimal bevegelsesfrihet og komfort. Stoffet er laget av CORDURA® Denim, som er fire ganger sterkere enn vanlig Denim.
85% bomull, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 30 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse stretch dame marineblå/svart<br/>85% bomull, 15% polyamide, denim, belagt, cordura® denim, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
30