Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 715918459899C34
Servicebukse stretch dame (7159)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:715918459899C34
Rubix:6062051
EAN:7330509465462

Produktinformasjon : Servicebukse stretch dame (7159), Mørkegrå/Svart, C34 - 715918459899C34
Moderne servicebukse i et slitesterkt, hurtigtørkende og lett materiale, som gjør buksen ideell for arbeid innendørs eller utendørs i varmt vær. Modellen har smalere passform, elastisk midje og for-bøyde knær for økt komfort. For økt bevegelsesfrihet, har buksen stretchpaneler på nøye utvalgte steder, for eksempel i baken, knær og i skrittet. Buksen har en penn- og knivlomme tilpasset for høyre- og venstrehendte, en lårlomme med en innvendig lomme i mesh for mobiltelefonen, samt forlengingsmulighet på ben.
65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 34 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse stretch dame mørkegrå/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
34