Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 715918454699C32
Servicebukse stretch dame (7159)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:715918454699C32
Rubix:6245495
EAN:7330509499030

Produktinformasjon : Servicebukse stretch dame (7159), Militærgrønn/Svart, C32 - 715918454699C32
Moderne servicebukse i et lett, men slitesterkt materiale med hurtigtørkende egenskaper som gjør buksen ideell for arbeid innendørs, eller utendørs i varmt vær. Modellen har smal passform med forbøyde ben for økt komfort. Buksen har stretch på utvalgte steder for optimal bevegelsesfrihet. Buksen har penn- og knivlommer tilpasset for høyre- og venstrehendte, en lårlomme med en innvendig lomme i mesh for mobiltelefonen samt mulighet for forlengelse av ben.
65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grønn |
|---|---|
| Størrelse | 32 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse stretch dame militærgrønn/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
32