Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 714718309900C36
Servicebukse Stretch Dame (7147)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:714718309900C36
Rubix:6265517
EAN:7330509729151

Produktinformasjon : Servicebukse med stretch dame (7147), Svart, C36 - 714718309900C36
Servicebukse stretch med damepassform som kommer i to varianter: denimstretch og 2-veisstretch, der begge har stretchpaneler med fantastisk 4-veisstretch foran, bak, i skrittet og på knærne. Strikk i midjen gir buksen optimal komfort. Buksen er helt ripefri med innvendig tommestokklomme og kneputelommer.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 36 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | servicebukse med stretch dame svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
36