Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 149513304599C156
Servicebukse Stretch (1495)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:149513304599C156
Rubix:6250170
EAN:7330509543757

Produktinformasjon : Servicebukse med stretch (1495), Mørk Oliven/Svart, C156 - 149513304599C156
Slitesterk og funksjonell servicebukse i ripstop. For optimal passform og komfort har buksen stretchpaneler på nøye utvalgte steder som på innsiden av lår samt kneputelommer i CORDURA®-stretch med toppmating. Buksen har refleksdetaljer, mobillomme i mesh, tommestokklomme og praktisk knivlomme som gjør buksen anvendelig for håndverk. Den anbefales ikke til tungt håndverk.
60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grønn |
|---|---|
| Størrelse | 156 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse med stretch mørk oliven/svart<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
156