Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 149513308699C50
Servicebukse Stretch (1495)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:149513308699C50
Rubix:6252632
EAN:7330509544068

Produktinformasjon : Servicebukse med stretch (1495), Mørk Marineblå/Svart, C50 - 149513308699C50
Slitesterk og funksjonell servicebukse i ripstop. For optimal passform og komfort har buksen stretchpaneler på nøye utvalgte steder som på innsiden av lår samt kneputelommer i CORDURA®-stretch med toppmating. Buksen har refleksdetaljer, mobillomme i mesh, tommestokklomme og praktisk knivlomme som gjør buksen anvendelig for håndverk. Den anbefales ikke til tungt håndverk.
60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse med stretch mørk marineblå/svart<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
50