Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 145911428999D124
Servicebukse stretch (1459)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:145911428999D124
Rubix:6063047
EAN:7330509486030

Produktinformasjon : Servicebukse stretch (1459), Marineblå/Svart, D124 - 145911428999D124
Servicebukse med stretchpaneler og forbøyde ben for optimal bevegelsesfrihet og komfort. Stoffet er laget av CORDURA® Denim, som er fire ganger sterkere enn vanlig denim, og gjør buksen ekstremt holdbar.
85% bomull, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 124 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse stretch marineblå/svart<br/>85% bomull, 15% polyamide, denim, belagt, cordura® denim, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
124