Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 145918459899C62
Servicebukse stretch (1459)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:145918459899C62
Rubix:6062998
EAN:7330509462829

Produktinformasjon : Servicebukse stretch (1459), Mørkegrå/Svart, C62 - 145918459899C62
Servicebukse med stretchpaneler på nøye utvalgte områder og forbøyde ben for optimal bevegelsesfrihet og komfort. Stoffet er CORDURA® Nyco, et slitesterkt materiale som kombinerer holdbarheten fra Cordura og komforten fra bomull.
65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 62 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse stretch mørkegrå/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
62