Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 145918459900D108
Servicebukse stretch (1459)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:145918459900D108
Rubix:6062981
EAN:7330509463055

Produktinformasjon : Servicebukse stretch (1459), Svart, D108 - 145918459900D108
Servicebukse med stretchpaneler og forbøyde ben for optimal bevegelsesfrihet og komfort. Stoffet er laget av CORDURA® Denim, som er fire ganger sterkere enn vanlig denim, og gjør buksen ekstremt holdbar.
65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 108 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | servicebukse stretch svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
108