Flammehemmende bukser Blåkläder Workwear 148615128900C62
Servicebukse Inherent Stretch (1486)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:148615128900C62
Rubix:6255227
EAN:7330509661994

Produktinformasjon : Bukse Inherent Flammehemmende med stretch (1486), Marineblå, C62 - 148615128900C62
Flammehemmende servicebukse, ideelle for vedlikeholdsarbeid. Fleksibel og slitesterk servicebukse i materiale med stretchpaneler, spesielt passende dersom du jobber med vedlikehold både inne og utendørs i varmere temperaturer. Den olje-, smuss og vannavvisende buksen har smalere passform og stretchpaneler i skrittet, baken og knærne noe som gir dem mer fleksibilitet og bedre bevegelse. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (gjelder stretchmaterialet)
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 62 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | flammehemmendebukse inherent med stretch marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
62