Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 149711418999C148
Servicebukse Denim Stretch (1497)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:149711418999C148
Rubix:6254172
EAN:7330509554708

Produktinformasjon : Servicebukse Denim Stretch (1497), Marineblå/Svart, C148 - 149711418999C148
Denim stretch servicebukse i jeans passform. For optimal passform og komfort har buksen stretchpaneler på lår samt kneputelommer i CORDURA®-stretch med toppmating. Buksen har nøye utvalgte detaljer som diskret refleksdetaljer og mobillomme i mesh. Anbefales ikke for tungt håndverk.
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 148 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse denim stretch marineblå/svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
148