Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 142216459699C58
Servicebukse 4-veisstretch (1422)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:142216459699C58
Rubix:6384937
EAN:7330509734773

Produktinformasjon : Servicebukse 4-veisstretch (1422), Mellomgrå/Svart, C58 - 142216459699C58
Ripefri servicebukse i fantastisk 4-veisstretch som kan brukes både på fritiden og på jobben. Buksen har en smalere passform og for optimal komfort har den strikk i linningen. Den har meshpanel bak kneet som gjør den ekstra komfortabel og justerbar benavslutning med strikk.
92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 58 |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | servicebukse 4-veisstretch mellomgrå/svart<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
58