Serie VF / W Snekkegir
Monteringsform | W |
---|---|
Type | Snekkegir |
Utveksling | 56 |
Monteringsform | W |
---|---|
Type | Snekkegir |
Utveksling | 56 |
Størrelse | 86 |
Moment | 440 N.m |
Vekt | 9.6 kg |
Hul skaftdiameter | 24 mm |
Diameter på aksling | 27.3 mm |
Monteringsform | Flens |
Akselmontert | Nei |
Aksel-/flensmontert | Flensmontert |
Feste senter-senter avstand | 165 mm |
Auth. moment | 440 N.m |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel