Referanser
Bonfiglioli:W 86 U 56 P90 B14 B3
Rubix:6254536
Produsent:2G280127I1



Dokumenter
Produktinformasjon : W 86 U 56/1 P90 B14 B3 D35 mm
Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.
Egenskaper
- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
Bruksområder
Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 140x228x256,9 mm |
|---|---|
| Vekt | 13500 g |
| Utveksling | 56 |
| Størrelse | 86 |
| Moment | 7100 N.m |
| Type | snekkegir |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 728,51 kr Eks. mva
/ stykk
14 660,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
