Serie VF / W Snekkegir
Monteringsform | W |
---|---|
Type | Snekkegir |
Utveksling | 24 |
Monteringsform | W |
---|---|
Type | Snekkegir |
Utveksling | 24 |
Størrelse | 63 |
Moment | 190 N.m |
Vekt | 6.4 kg |
Hul skaftdiameter | 24 mm |
Diameter på aksling | 27.3 mm |
Monteringsform | Flens |
Akselmontert | Nei |
Aksel-/flensmontert | Flensmontert |
Feste senter-senter avstand | 165 mm |
Auth. moment | 190 N.m |
Tilgjengelig